Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; L: 12,64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; L: 12,64mm
Potentiometer: axial; 1kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; L: 12,64mm
Artikel-Nr.:
     2805-3500S-2-102L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3500S-2-102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: BOURNS
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x25,4mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP65
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,64mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,2%
Achsmaterial: Metall
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 20,64mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 78,59*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 98,22*
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 100,41*
€ 107,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5.391,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.