Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (3999); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-34XR-A
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     34XR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Adapter zum Anschluss der Sonde vom Typ K an das Messgerät;Krokodilklemmen;Tropfensonde Typ K;magnetische Halterung vom Typ Magne-Grip;Messkabel TL36A
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 400g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<35Ω
Tastgrad: 0...90%
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 41 Segm.
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 92x196x60mm
AC Strommessbereich: 10A;0,1...400µA;4mA;40mA;300mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
DC Strommessbereich: 10A;40mA;0,1...400µA;4mA;300mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;0,1...400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;750V;4V;40V;0,1...400mV
Frequenzbereichsmessung: 40kHz;400kHz;10...4kHz;1MHz
Kapazitätsmessbereich: 40µF;0,1...4µF;400µF;4mF
Diodentest: 1,2mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(5%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 8 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 245,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.