Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 20kBSRAM; TQFP80; 3÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 20kBSRAM; TQFP80; 3÷3,6VDC
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 20kBSRAM; TQFP80; 3÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-33CH128MP508-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CH128MP508-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikroprozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Gehäuse: TQFP80
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Interface: UART x3;I2C x3;SPI x3;CAN-FD
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 69
Anzahl Timer 16bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: FIFO;PWM;watchdog;CRC;PPS;DMAC x8;CLC x8
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: DSPIC
Anzahl der Kerne: 2
Speicher: 20kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikroprozessor, dsp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
238
€ 25,00*
ab € 4,79*
€ 5,97*
1 Tag
195
1
€ 14,99*
ab € 4,36*
€ 7,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 9,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 119 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.