Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 20kΩ; 500mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3361S-1-203GLF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3361S-1-203GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 4,32x5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 270°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Cermet
Drehrichtung: rechtsdrehend
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,68838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,14*
€ 490,4466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,17*
€ 483,3423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,64*
€ 442,2516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 359,26*
€ 427,5194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,19*
€ 409,5861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.