Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 1kΩ; 500mW; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-3361S-1-102GLF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3361S-1-102GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 4,32x5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 270°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Cermet
Drehrichtung: rechtsdrehend
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,07*
€ 1,36*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 380,99*
€ 435,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,56*
€ 518,3164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,16*
€ 483,3304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 396,24*
€ 471,5256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 385,86*
€ 459,1734
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 380,99*
€ 453,3781
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,76198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.