Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 500Ω; 500mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 500Ω; 500mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 500Ω; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-3361P-1-501GLF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3361P-1-501GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 6,4x5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 500Ω
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 270°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Cermet
Drehrichtung: rechtsdrehend
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,875*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,5705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,98*
€ 605,6862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,62*
€ 573,1278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,76*
€ 531,6444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 439,86*
€ 523,4334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,875*
€ 509,17125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.