Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 25kΩ; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 25kΩ; 500mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 25kΩ; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-3361P-1-253GLF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3361P-1-253GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 6,4x5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 25kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 270°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Cermet
Drehrichtung: rechtsdrehend
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
750
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,70*
9 Tage
nicht lagernd
750
€ 25,00*
ab € 0,694*
€ 0,804*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.