Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; warmweiß; 14250÷28500mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 5mm; warmweiß; 14250÷28500mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V
LED; 5mm; warmweiß; 14250÷28500mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-334-15/X2C1-1WYB
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     334-15/X2C1-1WYB/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 3500k
led bedrahtet
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 14250...28500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 15°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,4; y: 0,39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.