Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 200Ω; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 200Ω; 250mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 200Ω; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-3314S-1-201E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314S-1-201E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 2,54x3,1mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,5x4,5x2,55mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.