| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-3314J-1-203E Herst.-Nr.: 3314J-1-203E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BOURNS Montage: SMD Ausgangsraster: 2,3x4mm Betriebstemperatur: -55...125°C Leistung: 0,25W Widerstand: 20kΩ Toleranz: ±20% Gehäuseabmessungen: 4,5x4,5x2,55mm Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C Potentiometer-Typ: für den Einbau Charakteristik: linear Mechanischer Drehwinkel: 240° Pfadmaterial: Cermet Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,824* | € 1,073* | | | | Lager 2805 | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,93* | € 1,12* | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,86* | € 1,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|