Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 100Ω; 125mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 100Ω; 125mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 100Ω; 125mW
Artikel-Nr.:
     2805-3313S-1-101E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313S-1-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3,5x3,2x2,2mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.