Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50Ω; 100mW; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50Ω; 100mW; SMD
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50Ω; 100mW; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-3312J-1-500E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3312J-1-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 50Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 2,8x2,5x1,7mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 255°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,35425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.490,66*
€ 1.773,8854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.480,99*
€ 1.762,3781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.429,34*
€ 1.700,9146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.395,47*
€ 1.660,6093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.354,25*
€ 1.611,5575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.