Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 20kΩ; 100mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 20kΩ; 100mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 20kΩ; 100mW
Artikel-Nr.:
     2805-3312J-1-203E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3312J-1-203E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 2,8x2,5x1,7mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 255°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 703,03*
€ 795,77*
Frei Haus
ab € 853,19*
€ 951,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 795,77*
€ 946,9663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 782,95*
€ 931,7105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 746,56*
€ 888,4064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 730,12*
€ 868,8428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 703,03*
€ 836,6057
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,40606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.