Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1kΩ; 100mW; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1kΩ; 100mW; SMD
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1kΩ; 100mW; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-3312J-1-102E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3312J-1-102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 2,8x2,5x1,7mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 255°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 1,74*
500
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.