Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 20kΩ; ±20%; 0,25W; linear; 3,18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 20kΩ; ±20%; 0,25W; linear; 3,18mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 20kΩ; ±20%; 0,25W; linear; 3,18mm
Artikel-Nr.:
     2805-3310C-001-203L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310C-001-203L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Leistung: 0,25W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 9,5x9,5x5,2mm
Dichtheitsklasse: IP67
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometerstandard: 9mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 6,35mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 12,7mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,71*
2 Tage
64
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 4,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 4,86*
1 Tag
84
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 5,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.