Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; 2÷3,6VDC; SMD; SO28; PIC32; 16kBSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; 2÷3,6VDC; SMD; SO28; PIC32; 16kBSRAM
IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; 2÷3,6VDC; SMD; SO28; PIC32; 16kBSRAM
Artikel-Nr.:
     2805-32MM0064GPM028-ISS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MM0064GPM028-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;USB OTG;UART x3;JTAG;PWM;I2C x3;SPI x3;I2S x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 21
Anzahl Timer 32bit: 10
Architektur-Art: MIPS32 microAptiv™;32bit
Programmspeicher: 64kB
Familie: PIC32
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.