Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 16kB; I2S x2,LIN x2,SPI x2,UART x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32MM0016GPL020IML
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MM0016GPL020-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN20
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x2;SPI x2;I2S x2;LIN x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Anzahl Timer 16bit: 7
Anzahl Timer 32bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;PPS;RTCC;Brown Out Reset (BOR);HLVD
Architektur-Art: MIPS32 microAptiv™;32bit
Programmspeicher: 16kB
Familie: PIC32
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 4kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.