Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 120MHz; 2,3÷3,6VDC; SMD; TQFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32MK0256GPG064-IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0256GPG064-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;JTAG;UART x2;SPI x2;I2C x2;PPS;I2S x2;LIN 2.1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CLC x4;RTCC;FPU;Brown Out Reset (BOR);HLVD;DMAC x9
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: 32bit
Programmspeicher: 256kB
Familie: PIC32
Anzahl kapazitiver Kanäle: 2
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 64kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.