Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 250mW; SMD; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3269P-1-201LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3269P-1-201LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -65...150°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,5x6,3x4,3mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.