Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 25kΩ; 250mW; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 25kΩ; 250mW; ±10%; THT
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 25kΩ; 250mW; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-3266W-1-253LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266W-1-253LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 25kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6,7x4,5mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: vertikal
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,03*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,06*
50
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 3,27*
2 Tage
351
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 5,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 206,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.