Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3266 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 25kΩ, ±10%, 0.25W, Lötstift, L. 6.71mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616953
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266W-1-253LF
EAN/GTIN:
     5059043295015
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 25kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3266
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,78 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

6 mm 1/4", 250 mW, Einstellung von oben, Serie 3266W. Bourns® Serie 3266 1/4" quadratisches, mehrgängiges Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Geringe Größe – hohe Packendichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
25kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3266
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,78 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 1616953, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3266W1253LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,47*
€ 256,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,66*
€ 232,8354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,52*
€ 193,3988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,72*
€ 166,2668
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 122,96*
€ 146,3224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,87*
€ 133,1253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.