Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 60mm; L: 990mm; ungerahmte Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 60mm; L: 990mm; ungerahmte Rahmen
Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 60mm; L: 990mm; ungerahmte Rahmen
Artikel-Nr.:
     2805-325L060060
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     325L060060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppkette brevetti
Hersteller: BREVETTI
Farbe: schwarz
Länge: 990mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: ungerahmte Rahmen
Herstellerserie: LIGHT
Innere Breite: 60mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 77mm
Äußere Höhe: 38mm
Biegeradius: 60mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.