Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 150mm; L: 990mm; ungerahmte Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-325L040150
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     325L040150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppkette brevetti
Hersteller: BREVETTI
Farbe: schwarz
Länge: 990mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: ungerahmte Rahmen
Herstellerserie: LIGHT
Innere Breite: 40mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 57mm
Äußere Höhe: 38mm
Biegeradius: 150mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.