Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 50Ω; 250mW; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 50Ω; 250mW; SMD
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 50Ω; 250mW; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-3214W-1-500E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214W-1-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -65...150°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 50Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,8x4,6x3,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 5
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,9348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,87*
€ 668,6253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,16*
€ 653,5004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 517,24*
€ 615,5156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,71*
€ 601,7949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,70*
€ 575,603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.