Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 2kΩ; 250mW; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 2kΩ; 250mW; SMD
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 2kΩ; 250mW; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-3214W-1-202E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214W-1-202E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -65...150°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,8x4,6x3,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 5
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,64*
45 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,67*
250
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,14*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.