Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 500Ω; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3214J-1-501E
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214J-1-501E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -65...150°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 500Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,8x4,6x3,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 5
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: liegend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.