Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 32mm; Lw: 3200mm; Polyurethan; metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32-AT10/3200-AFX
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 AT10 / 3200 AFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Material: Polyurethan
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA FLEX
Profil-Art: AT10
Seilbreite: 32mm
Nominallänge: 3200mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,07*
€ 547,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.