Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 32mm; Lw: 2300mm; Polyurethan; metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32-AT10/2300-AFX
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 AT10 / 2300 AFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Material: Polyurethan
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA FLEX
Profil-Art: AT10
Seilbreite: 32mm
Nominallänge: 2300mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,28*
€ 426,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,57*
€ 387,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.