Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 32mm; Lw: 1200mm; -30÷80°C; ALPHA POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt ALPHA POWER 32 AT10 / 1200 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 32 AT10 / 1200 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 32 AT10 / 1200 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-32-AT10/1200-AP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 AT10 / 1200 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausführung: metrisch;wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA POWER
Profil-Art: AT10
Seilbreite: 32mm
Nominallänge: 1200mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 59,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,78*
€ 61,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,12*
€ 64,85*
1
€ 4,95*
ab € 51,2489*
€ 66,2289*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 60,35*
€ 85,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.