Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; AT10; W: 16mm; B.Räder: 31mm; Ø: 112,75mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilscheibe; AT10; W: 16mm; B.Räder: 31mm; Ø: 112,75mm; Aluminium
Seilscheibe; AT10; W: 16mm; B.Räder: 31mm; Ø: 112,75mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-31-AT10-36-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     31 AT10 36-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 112,75mm
Radbreite: 31mm
Profil-Art: AT10
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 36
Seilbreite: 16mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,09*
€ 21,87*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,62*
€ 23,04*
1
€ 3,19*
ab € 22,55*
€ 31,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 26,40*
€ 46,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.