Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; AT10; W: 16mm; B.Räder: 31mm; Ø: 55,45mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilscheibe; AT10; W: 16mm; B.Räder: 31mm; Ø: 55,45mm; Aluminium
Seilscheibe; AT10; W: 16mm; B.Räder: 31mm; Ø: 55,45mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-31-AT10-18-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     31 AT10 18-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 55,45mm
Radbreite: 31mm
Profil-Art: AT10
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 18
Seilbreite: 16mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 6,43*
15 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,18*
1
€ 3,19*
ab € 7,31*
€ 10,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 13,84*
1
€ 8,95*
ab € 12,70*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.