Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Test: Batterie-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Test: Batterie-
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Test: Batterie-
Artikel-Nr.:
     2805-30XR-A
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     30XR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
beha multimeter digital
multimeter
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Standardausstattung: magnetische Halterung vom Typ Magne-Grip;Messkabel TL36A
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);manueller Bereichswechsel;Aufdecken elektrischer Felder mit akustischer und optischer Anzeige (VoltTect);9 Funktionen, 30 Bereiche;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 426g
Test: Batterie-
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<75Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 92x196x60mm
AC Strommessbereich: 10A;200mA;0,1...200µA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;100mΩ...200Ω
DC Strommessbereich: 0,1...200µA;10A;20mA;200mA;2mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;2V;20V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;2V;20V;200V;0,1...200mV
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 4 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 4 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Weitere Suchbegriffe: multimeter digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.