Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG6; 1x18AWG; Draht; CCS; PVC; schwarz; 152m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3092A.010500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3092A 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -30...75°C
Entspricht Norm: UL 1666
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Leitungs-Art: RG6
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt vierfach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;Modbus
Leitungsaußendurchmesser: 7,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x18AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,265* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 76 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.