Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG6; 1x18AWG; Draht; CCS; PVC; schwarz; 305m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Busleitung 4fach geschirmt PVC 3092A
Busleitung 4fach geschirmt PVC 3092A
Artikel-Nr.:
     2805-3092A.0101000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3092A 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -30...75°C
Entspricht Norm: UL 1666
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Leitungs-Art: RG6
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt vierfach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;Modbus
Leitungsaußendurchmesser: 7,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x18AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
305
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 4,88*
305
Frei Haus
ab € 4,20705*
€ 4,88705*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 9,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 9,28*
€ 11,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 305 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.