Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 16AWG; Draht; Cu; PVC; violett; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 16AWG; Draht; Cu; PVC; violett; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; 16AWG; Draht; Cu; PVC; violett; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3057/1-VI005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3057/1 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht verzinnt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,65mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 1,3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,78*
€ 32,86*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 50,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,86*
€ 39,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,79267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.