Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; gelb-grün; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; gelb-grün; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; gelb-grün; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3051-YG001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3051 YG001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,65mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 89,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 156,53*
€ 186,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 151,90*
€ 180,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 136,71*
€ 162,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,84*
€ 137,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,08*
€ 121,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,63*
€ 106,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.