Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; SPDT; USpule: 230VAC,230VDC; 6A; 6A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3000-16013-3100030
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     3000-16013-3100030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
murrelektronik ausgangsrelais
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Betriebsstrom max.: 6A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisserie: MIRO 6.2
Spulennennspannung: 230V DC;230V AC
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,68*
€ 28,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,07*
€ 28,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.