Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPA; 3550mm; metrisch; KB SK; Anzahl Reihen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-3-SPA-3550
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3-SPA 3550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 3
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: hohe Flexibilität
Profil-Art: SPA
Nominallänge: 3550mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 146,8075*
€ 178,9875*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 197,00*
Frei Haus
ab € 169,99*
€ 205,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 181,69*
€ 220,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 180,74*
€ 246,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.