Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPA; 1600mm; metrisch; KB SK; Anzahl Reihen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 3-SPA 1600 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 3-SPA 1600 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 3-SPA 1600 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     2805-3-SPA-1600
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3-SPA 1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 3
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: hohe Flexibilität
Profil-Art: SPA
Nominallänge: 1600mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 95,30*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 77,00*
€ 98,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 98,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 83,09*
€ 118,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.