Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 2A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 2A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 2A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-2W01-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     2W01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: WOM
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 50A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: rund
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0796*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.