Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; In 8/20us: 40kA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; In 8/20us: 40kA; IP20
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; In 8/20us: 40kA; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB803973R0500
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2 3N 40-275 P TS QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Netz-Art: TN-S;TT
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,4kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 2kA
Anzahl der Pole: 3+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.