Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3; In 8/20us: 40kA; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3; In 8/20us: 40kA; -40÷80°C
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3; In 8/20us: 40kA; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB803873R2800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2 3L 40-440 P QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400/690V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 440V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Netz-Art: TN-C;IT
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,8kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 2kA
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,32*
€ 162,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 115,78*
€ 166,60*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,53*
€ 180,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,45*
€ 182,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.