Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3; 40kA; UBetrieb max: 275VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3; 40kA; UBetrieb max: 275VAC
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3; 40kA; UBetrieb max: 275VAC
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB803873R2500
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2 3L 40-275 P TS QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Netz-Art: TN-C
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,25kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,05*
€ 166,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,64*
€ 168,99*
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 169,88*
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 176,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 130,40*
€ 177,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SDA055504R0001
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.