Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-293D475X9010A2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D475X9010A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0936*
1 Tag
8000
2000
Frei Haus
ab € 0,0797*
€ 0,1406*
1
€ 5,95*
ab € 0,1995*
€ 0,4113*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0893*
€ 0,4531*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4531*
€ 0,53919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A475K010AT
ab € 0,0506*
Ähnlich
Kemet
T491A475K020AT
ab € 0,0913*
Ähnlich
Kemet
T491A475K016AT
ab € 0,07*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA475K010RNJ
ab € 0,0682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.