Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO202,TO218,TO220; schwarz; L: 30mm; W: 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; U; TO202,TO218,TO220; schwarz; L: 30mm; W: 25,4mm
Radiator: geprägt; U; TO202,TO218,TO220; schwarz; L: 30mm; W: 25,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-290-1AB
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     290-1AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Wakefield Thermal
Farbe: schwarz
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 30mm
Anwendung: TO220;TO202;TO218
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Herstellerserie: 290
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 25,00*
ab € 0,521*
€ 0,886*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.