Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO202,TO218,TO220; schwarz; L: 18,1mm; 289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; U; TO202,TO218,TO220; schwarz; L: 18,1mm; 289
Radiator: geprägt; U; TO202,TO218,TO220; schwarz; L: 18,1mm; 289
Artikel-Nr.:
     2805-289-AB
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     289-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Wakefield Thermal
Farbe: schwarz
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 18,1mm
Anwendung: TO220;TO202;TO218
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Herstellerserie: 289
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,359*
€ 0,667*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,236*
€ 1,067*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.