Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; blau; 250V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; blau; 250V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; blau; 250V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-2845/7-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2845/7 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);NEMA HP3
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,07mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,05*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 330,88*
€ 393,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 326,27*
€ 388,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 311,74*
€ 370,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 301,62*
€ 358,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 273,05*
€ 324,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.