Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; blau; 250V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; blau; 250V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; blau; 250V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-2845/19-BL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2845/19 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);NEMA HP3
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,09mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,58*
€ 93,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,61*
€ 91,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 68,96*
€ 82,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,14*
€ 70,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,65*
€ 60,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.