Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-282836-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282836-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Nennstrom: 13,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 10mm
Länge: 10mm
Tiefe: 8,2mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 0,03...1,5mm2
Leitungsgröße: 30AWG...16AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT;Zugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,62*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,62*
1 Tag
23631
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,285*
€ 0,739*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6714 BK005
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.