Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 282836-2 KLEMMLEISTE TERMI BLOK 2POL 13.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3089034
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282836-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: Termi-Blok 5mm PCB Mount
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 13.5 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.4 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, leiterplattenklemme, Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 282836-2, 3089034, 308-9034
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,53*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,33*
    € 0,61*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,34*
    € 0,62*
    Lager 139
    23631
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,285*
    € 0,739*
    2
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 0,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    6714 BK005
    ab € 14,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.